{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 27 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 54 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 1/16 pollici | |
Sporgenza totale LA | 76 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 100408 | |
Set di viti per inserti | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234000 27 | |
EAN / GTIN | 4045197739810 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 27 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
419,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
346,50 €
220,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D |
Codice ISO Inserto | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 32 |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 |
Set di viti per inserti | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Sporgenza totale LA | 76 | 80 |