• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SOGX 060305 ST1400

Codice art.: 234044 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,04 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,20 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
251 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 060305
Serie Power Drill
Modello ST1400
Tipo HB6530
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,06 - 0,12 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234044 ST1400
EAN / GTIN 4045197697691
Codice del produttore 234044 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
230
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
a umido max.
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Nota:

Non usare come tagliente interno (obbligatorio per il tagliente interno = tipo di materiale da taglio HB630).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello