SOGX 130511 INOX

Codice art.: 234096 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,09 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,58 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
275 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 130511
Serie Power Drill
Modello INOX
Tipo HB6640
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,08 - 0,18 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234096 INOX
EAN / GTIN 4045197697905

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
a umido max.
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili