PCHPR 20-34 Utensili perpendicolari per scanalatura, troncatura e recessi, per inserti PENTA a 5 taglienti

Codice art.: 2302319
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie PENTACUT
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2302319
    EAN / GTIN 7291075286052
    Codice del produttore 2302319
    Numero-L L23920 2221

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
    • Head Length (LH) 15 mm
    • Overall Length (OAL) 120 mm
    • Altezza stelo (H) 20 mm
    • Profondità stelo (B) 20 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello