PENTA 34N150PB015 IC908 Inserti pentagonali per troncatura e scanalatura, troncatura di cuscinetti in acciaio e altri materiali duttili

Codice art.: 6004425
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
Prezzo per 4 Articolo: 233,60 €
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6004425
copia
EAN / GTIN 7291075289497
copia
Codice del produttore 6004425
copia
Numero-L L24080 48
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo PB
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello