PENTA 34N200C100 IC908 Inserti 5 taglienti per troncatura e scanalatura di materiali duri e applicazioni gravose.

Codice art.: 6003601
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6003601
EAN / GTIN 7291075289596
Codice del produttore 6003601
Numero-L L24080 123

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 1 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo C
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello