TGSU 35-1.4-IQ Lame senza prisma di serraggio superiore con sedi tangenziali per troncatura e scanalatura, per inserti monolaterali TANG-GRIP

Codice art.: 2302287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302287
EAN / GTIN 7291075264500
Codice del produttore 2302287
Numero-L L23920 2183

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Length (OAL) 180 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 35 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello