DGTL 1212-3 Utensili per troncatura e scanalatura.

Codice art.: 2301255
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301255
    EAN / GTIN 7291075044003
    Codice del produttore 2301255
    Numero-L L23920 1615

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

    Proprietà:

    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
    • Head Length (LH) 29 mm
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Altezza stelo (H) 12 mm
    • Profondità stelo (B) 12 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello