SGAFL 10-1.2-D18 Utensili monolitici SELF-GRIP, per macchine automatiche

Codice art.: 2301231
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301231
EAN / GTIN 7291075067545
Codice del produttore 2301231
Numero-L L23920 1172

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 0.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.2 mm
  • Head Length (LH) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 18 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello