SGFH 26-2M Lame SELF-GRIP per Scanalatura interna, per barre GHIC -70

Codice art.: 2301073
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301073
EAN / GTIN 7291075068986
Codice del produttore 2301073
Numero-L L23920 2563

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.69 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Overall Length (OAL) 63 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello