• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

SGTFR 1212-1.6 Utensili SELF-GRIP, per Scanalatura e Troncatura

Codice art.: 2300838
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300838
EAN / GTIN 7291075071153
Codice del produttore 2300838
Numero-L L23920 2368

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.6 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 30 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello