SGFH 52-9 Lame SELF-GRIP per Scanalatura e Troncatura, con e senza fori per la refrigerazione

Codice art.: 2300536
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300536
EAN / GTIN 7291075069211
Codice del produttore 2300536
Numero-L L23920 278

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 9 mm, Overall Length (OAL) 190 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 9 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 190 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 200 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello