Serie di chiavi a forchetta con cricchetto ad anello 12 pezzi, 8-19 mm

Codice art.: 2297442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2297442
    EAN / GTIN 4010886889329
    Codice del produttore 2297442
    Numero-L L60160 183

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistemazione pratica e funzionale
    Per serraggio e sgancio rapidi
    Esecuzione piatta
    In solida cassetta metallica

    Proprietà:

    • larghezza totale [mm]: 205 mm
    • altezza totale [mm]: 56 mm
    • profondità totale [mm]: 210 mm
    • lunghezza totale [mm]: 320 mm
    • contenuto (numero di pezzi): 12 tlg.
    • materiale: 31CrV3
    • larghezza nominale [mm]: 320 mm
    • altezza nominale [mm]: 55 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello