Serie di 5 chiavi a forchetta con cricchetto ad anello 8-19 mm

Codice art.: 2297434
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2297434
    EAN / GTIN 4010886889336
    Codice del produttore 2297434
    Numero-L L60160 1325

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistemazione pratica e funzionale
    Per serraggio e sgancio rapidi
    Esecuzione piatta
    In cassetta di plastica

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 145 mm
    • Altezza totale [mm]: 42 mm
    • Profondità totale [mm]: 150 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 275 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: opaco
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello