{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-SLOT | |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 7 | |
Numero di inserti | 14 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Profondità di taglio massima ae max | 33 mm | |
Lunghezza collare L1 | 31 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Larghezza fessura ap | 12 mm | |
Denominazione originale prodotto | FDN D125-12-32-XN09 | |
Tipo di prodotto | Fresa a disco |
Codice articolo | 227720 125/7 | |
EAN / GTIN | 7291075430912 | |
Codice del produttore | 3343107 |