XNMU 130608PNN-MM INOX

Codice art.: 227743 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HELI-SLOT
    Codice ISO Inserto XNMU 130608PNN-MM
    Modello INOX
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo IC330
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz 0,1 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 8
    Geometria PNN-MM
    Denominazione originale prodotto XNMU 130608PNN-MM IC330
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227743 INOX
    EAN / GTIN 7291075311327
    Codice del produttore 5607640

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell’inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell’inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

    Nota:

    Valori indicativi per ae max.
    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello