XNMU 130608PNN-MM, IC380, Modello: S

Codice art.: 227744 S
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
190 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
Codice ISO Inserto XNMU 130608PNN-MM
Modello S
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC380
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Geometria PNN-MM
Denominazione originale prodotto XNMU 130608PNN-MM IC380
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227744 S
EAN / GTIN 7291075311303
Codice del produttore 5607638

Tabella dati

Acciaio < 50 HRC
H
50
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
45
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell’inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell’inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Valori indicativi per ae max.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-SLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello