{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-SLOT | |
⌀ Tagliente DC | 200 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 8 | |
Numero di inserti | 16 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Profondità di taglio massima ae max | 59 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 26 mm | |
⌀ Foro di attacco | 50 mm | |
Larghezza fessura ap | 20 mm | |
Denominazione originale prodotto | SDN D200-20-50-XN13 | |
Tipo di prodotto | Fresa a disco |
Codice articolo | 227714 200/8 | |
EAN / GTIN | 7291075335606 | |
Codice del produttore | 3106757 |