{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Skær-⌀ DC | 17 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 31 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 32 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,88 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 13 mm | |
passende vendeskærsplatter | BD.. 0703 | |
Vendeplatteskrue | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Codice articolo | 227100 17/3XL | |
EAN / GTIN | 4960664462681 | |
Codice del produttore | THN03551 |