{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,95 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12 mm | |
Inserto adatto | BD.. 0703 | |
Vite inserto | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227100 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664462766 | |
Codice del produttore | THN03614 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MECX, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
280,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
332,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
316,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | 75 mm | 90 mm |
Inserto adatto | BD.. 0703 | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo Weldon | codolo cilindrico |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Angolo rampa αmax. | 0,95 grado | 0,89 grado | 0,89 grado |