Fresa per spallamenti a 90° MECX 26/5L mm

Codice art.: 227100 26/5L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 26 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Sporgenza totale L1 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 49 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 50 mm
Angolo rampa αmax. 0,52 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 22 mm
Inserto adatto BD.. 0703
Vite inserto 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227100 26/5L
EAN / GTIN 4960664462896
Codice del produttore THN03655

Descrizione

Descrizione:

Migliore produttività anche in condizioni di lavorazione instabili in ragione del passo molto stretto. Basse forze di taglio ed elevata stabilità per una ridotta tendenza alla vibrazione. Per molteplici lavori di fresatura, come spallamenti, rampe, ecc.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello