Descrizione:
Questo micrometro per esterni è dotato di una forza di misura regolabile per adattarlo a diversi tipi di pezzi. Il micrometro ABSOLUTE Digimatic Quickmike offre i seguenti vantaggi: Tamburo a cricchetto con forza di misurazione costante. Forza di misurazione regolabile per misurare un'ampia varietà di pezzi. Mandrino non rotante. Avanzamento del mandrino di 10 mm per giro, ovvero 20 volte più veloce dei micrometri standard.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 15
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione, chiave (10-30 mm), batteria.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni