Descrizione:
Raggio di trasmissione di circa 20 m (nell'area visibile) Frequenza di comunicazione: sistema wireless a 2,4 GHz per una trasmissione dati affidabile e sicura Esportazione semplice dei dati in Microsoft® Excel® o altre applicazioni software SPC professionali Il trasmettitore conferma la trasmissione dei dati con un cicalino o un Segnalazione LED rosso / verde. Sono disponibili trasmettitori IP67. Basso consumo energetico: 400.000 trasferimenti dati con una batteria Utilizzando il software opzionale (U-WAVE Event) è possibile richiedere i dati da un PC. Questo è l'ideale se il sistema è installato in una posizione inaccessibile o difficile da raggiungere.
Proprietà:
Dimensioni (LxPxA): 44 x 29,6 x 18,5
Alimentazione: Batteria CR2032
Durata della batteria: circa 400.000 trasmissioni