• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TDCT 1505PDR ST900

Codice art.: 226571 ST900
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
420 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC808
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TDCT 1505PDR
Avanzamento fz 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Geometria PDR
Denominazione originale prodotto HM390 TDCT 1505PDR IC808
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226571 ST900
EAN / GTIN 7291075312744
Codice del produttore 5607509

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
280
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
Acciaio < 1100 N/mm²
P
240
Acciaio < 1400 N/mm²
P
220
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello