• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa per spallamenti HELI3MILL 40/5 mm

Codice art.: 226486 40/5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
⌀ D3 36 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 76,4 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 79 mm
Fresatura a interpolazione ap 3,2 mm
Angolo rampa αmax. 1,6 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 289,98 mm
Inserto adatto TP..1003..
Denominazione originale prodotto HM390 FTP D040-5-16-10
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Codice del produttore 3106423

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura angolare sicuro per processi per un'ampia gamma di applicazioni. Versioni in due dimensioni di sistema con lunghezza dei taglienti di 10 e 15 mm. Gli inserti Trigon in sede, con supporto ottimale, garantiscono spallamenti a 90° reali. Ideale per operazioni di fresatura circolare e ramping.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello