{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 59 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,44 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 26,25 mm | |
Inserto adatto | TOMT060508 | |
Vite inserto | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226410 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664914258 | |
Codice del produttore | THN08499 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MEV 32/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
286,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
305,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
374,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 32 | 32 | 32 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 | 90 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |