• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TOMT 060508ER-SM INOX

Codice art.: 226439 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1535
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TOMT 060508ER-SM
Avanzamento fz 0,08 mm - 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226439 INOX
EAN / GTIN 4960664914029
Codice del produttore TLC40006

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Migliore evacuazione dei trucioli grazie agli inserti caratterizzati da una straordinaria struttura a gradini guidatrucioli. L’angolo di spoglia superiore assiale massimo di 17° assicura forze di taglio ridotte.

Uso:

La geometria SM è la 1ª Opzione da scegliere per le forze di taglio molto basse.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello