Fresa per spallamenti a 90° MEV 40/5 mm

Codice art.: 226420 40/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 40 mm
    Numero taglienti Z 5
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 6 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 16 mm
    ⌀ D3 35 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 75 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
    Angolo rampa αmax. 0,33 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 34,25 mm
    Inserto adatto TOMT060508
    Vite inserto 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 226420 40/5
    EAN / GTIN 4960664914272
    Codice del produttore THN08501

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello