Fresa per spallamenti a 90° MEV 20/3 mm

Codice art.: 226410 20/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 20 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 6 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 30 mm
    Sede filettata M M10
    ⌀ D3 15 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 35 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 38 mm
    Angolo rampa αmax. 0,8 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 14,25 mm
    Inserto adatto TOMT060508
    Vite inserto 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 226410 20/3
    EAN / GTIN 4960664914234
    Codice del produttore THN08497

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello