Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier 32/3 mm

Codice art.: 222060 32/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Plunging; Ramping
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con filettatura
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Plunging; Ramping
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 15 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD 3,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 47 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Angolo rampa αmax. 1,43 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 14,4 mm
Inserto adatto SOMT..
Tipo inserti 10
Vite inserto 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222060 32/3
EAN / GTIN 4960664712489
Codice del produttore THN07553

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello