{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 35 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 53 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,19 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 17,4 mm | |
Inserto adatto | SOMT.. | |
Tipo inserti | 10 | |
Vite inserto | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 222060 35/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712496 | |
Codice del produttore | THN07554 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 35/2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
253,49 €
111,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
243,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 47 mm |
Inserto adatto | SOMT.. | XDM.120516 |
Esecuzione del codolo | con filettatura | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 35 mm | 35 mm |
⌀ D3 | 18 mm | 19 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 53 mm | 54 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |