{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 3,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 102 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 172 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 40 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 53 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,18 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 6,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. | |
Tipo inserti | 16 | |
Vite inserto | 229920 (TP20; 7,6 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 16 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221900 40/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504837 | |
Codice del produttore | 5658651 |