{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 70 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 250 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,88 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. | |
Tipo inserti | 09 | |
Vite inserto | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 13 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221900 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504356 | |
Codice del produttore | 5661016 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
422,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
339,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
364,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di regolazione κ | 13 | 16 | 15 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 250 | 200 | 150 |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17 | 20 | 22 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 | 17,43 | 19,55 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |