{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 250 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 53 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,57 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 20,2 mm | |
Inserto adatto | XD.. | |
Tipo inserti | 06 | |
Vite inserto | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221900 32/5 | |
EAN / GTIN | 4059782500723 | |
Codice del produttore | 5681124 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
539,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
368,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 40 | 120 |
Angolo di regolazione κ | 10 | 20 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 250 | 200 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 21 | 26 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 | 62 |