{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 80 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 56,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 63 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,2 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 42,97 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Angolo di regolazione κ | 17 grado | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 221101 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392807 | |
Codice del produttore | 3336678 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, codolo Weldon, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 32/5
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
418,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
335,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di regolazione κ | 17 grado | 20 grado |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | 150 mm |
Inserto adatto | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | 32 mm |
Angolo rampa αmax. | 1,2 grado | 0,82 grado |
Lunghezza rampa L per αmax. | 42,97 mm | 24,4 mm |