{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | ZDET 16M516 FR-721 | |
Modello | Alluminio | |
Tipo | GH1 | |
Materiale da taglio | HM | |
fz per sgrossatura fino ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz per semifinitura ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz per finitura ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Spessore inserti S | 5 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 220818 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782503649 | |
Codice del produttore | 5666376 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
ZDET 16M516 FR-721, GH1, Modello: ALU
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
41,16 €
24,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
593 pezzi in magazzino
55,54 €
24,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
582 pezzi in magazzino
56,78 €
24,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
579 pezzi in magazzino
57,16 €
24,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
578 pezzi in magazzino
59,65 €
25,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Codice ISO Inserto | ZDET 16M516 FR-721 | ||||
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM | HM |
Modello | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
fz per finitura ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | ||||
fz per semifinitura ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | ||||
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |