{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | Alluminio | |
Tipo | HU7830 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,5 mm | |
Raggio programmato con ap max | 1,4 mm | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,4 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,5 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212749 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761842 | |
Codice del produttore | 212749 ALU |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto per fresa ⌀ 10 mm Highfeed, Modello: ALU
su richiesta
Disponibile a magazzino
582 pezzi in magazzino
56,78 €
24,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
593 pezzi in magazzino
55,54 €
24,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
579 pezzi in magazzino
57,16 €
24,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
578 pezzi in magazzino
59,65 €
25,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Modello | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |