{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | Alluminio | |
Tipo | HU7830 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,6 mm | |
Raggio programmato con ap max | 1,4 mm | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,5 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212752 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761866 | |
Codice del produttore | 212752 ALU |