{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 16 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 144 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 158 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,03 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 70,5 mm | |
Inserto adatto | ZD.. 16M5 | |
Vite inserto | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 220803 80/5 | |
EAN / GTIN | 4059782501713 | |
Codice del produttore | 5673316 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16 80/5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
816,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
811,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 |
⌀ Foro di attacco | 27 | 27 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 | 50 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |