{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 16 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 84 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,53 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 40,5 mm | |
Inserto adatto | ZD.. 16M5 | |
Vite inserto | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 220803 50/3 | |
EAN / GTIN | 4059782502109 | |
Codice del produttore | 5672869 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
603,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
534,56 €
450,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
396,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |