{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 16 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 84 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,53 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 40,5 mm | |
Inserto adatto | ZD.. 16M5 | |
Vite inserto | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 220803 50/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058279 | |
Codice del produttore | 5673174 | |
Produttore | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |