{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,5 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 34,5 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
215575 40/4
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197409348
copia |
|
Codice del produttore |
215575 40/4
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |