Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC 63/8 mm

Codice art.: 215575 63/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Softcut®
    ⌀ Tagliente DC 63 mm
    Numero taglienti Z 8
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
    ⌀ Foro di attacco 27 mm
    ⌀ D3 60 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 123 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 124 mm
    Fresatura a interpolazione ap 1,7 mm
    Angolo rampa αmax. 0,3 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 57,5 mm
    Inserto adatto AP.. 1335..
    Set di viti per inserti 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215575 63/8
    EAN / GTIN 4045197409386
    Codice del produttore 215575 63/8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e capacità di taglio massime. Nuova generazione di frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni con geometria a forza di taglio ridotta per l'impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.

    Uso:

    Per spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

    Ricambi:

    Set di viti degli inserti n. art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Nota:

    Per l’impiego di inserti con raggio superiore a 2 mm è necessario modificare la sede per inserti.
    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello