• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa a spianare a 45° 40/6 mm

Codice art.: 214400 40/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 6
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 6
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 48 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 48,2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 88 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 94 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Angolo rampa αmax. 0,76 mm
Lunghezza rampa L per αmax. 37,5 mm
Inserto adatto SD.. 0903
Set di viti per inserti 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214400 40/6
EAN / GTIN 4045197131737
Codice del produttore 214400 40/6

Descrizione

Esecuzione:

Elevato numero di taglienti per elevata produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta.

Vantaggi:

Massima produttività grazie a:
  • Massima velocità di taglio.
  • Massimi avanzamenti.
  • Tempi di lavorazione brevi.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,5 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello