Fresa a spianare a 45° 80/12 mm

Codice art.: 214400 80/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 12
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 12
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 88 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 88,2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 168 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 174 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Angolo rampa αmax. 0,37 mm
Lunghezza rampa L per αmax. 77,5 mm
Inserto adatto SD.. 0903
Set di viti per inserti 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214400 80/12
EAN / GTIN 4045197131812
Codice del produttore 214400 80/12

Descrizione

Esecuzione:

Elevato numero di taglienti per elevata produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta.

Vantaggi:

Massima produttività grazie a:
  • Massima velocità di taglio.
  • Massimi avanzamenti.
  • Tempi di lavorazione brevi.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,5 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello