• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SDMX 0903 AFEN ST900

Codice art.: 214477 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,54 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,95 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.687 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SDMX 0903 AFEN
Modello ST900
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214477 ST900
EAN / GTIN 4045197554406
Codice del produttore 214477 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
255
Acciaio < 900 N/mm²
P
215
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.
  • Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.
  • Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all’usura notevoli.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello