• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SEHT 1204 AFFN con rivestimento diamantato ALU

Codice art.: 214351 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    75,88 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    63,23 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
122 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEHT 1204 AFFN
Modello ALL.
Tipo HB7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,24 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214351 ALU
EAN / GTIN 4045197555724
Codice del produttore 214351 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
725
Alluminio (a truciolo corto)
N
650
Alluminio > 10% Si
N
480
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max. = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello