• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SEKR 1203 AFTN ST900

Codice art.: 213921 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,54 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,45 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.774 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKR 1203 AFTN
Modello ST900
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,19 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213921 ST900
EAN / GTIN 4045197302786
Codice del produttore 213921 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
235
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
105
Acciaio < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello