{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TwinCut | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti ON.U | 74,8 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti SN.U | 78,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti SN.U | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti ON.U | 38,3 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SN.U; ON.U | |
Set di viti per inserti | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sottoplacchetta | 219897 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 219899 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213410 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197605436 | |
Codice del produttore | 213410 63/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a spianare a 45° TwinCut passo largo 63/4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
501,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
384,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
369,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ Foro di attacco | 22 | 22 | 22 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 63 | 63 | 63 |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |