ONMU 05T6 ANER, HB7510, Modello: ST1400

Codice art.: 213430 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,33 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    22,78 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.354 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ONMU 05T6 ANER
Modello ST1400
Tipo HB7510
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 16
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213430 ST1400
EAN / GTIN 4045197605948
Codice del produttore 213430 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2×8 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l’inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello